| 62807255 | C-4-1 ヒキダシ・同番(#G505) | 冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P) | 同一キー | 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi) | 20001 | | | |
| 62807264 | C-4-1 ロッカー・同番(#G505) | 冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P) | 同一キー | 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi) | 20002 | | | |
| 62807273 | C-4-2 ヒキダシ・同番(#G505) | 冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P) | 同一キー | 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi) | 20005 | | | |
| 62807282 | C-4-2 ロッカー・同番(#G505) | 冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P) | 同一キー | 本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/ステンレスカバー、キー/ニッケルめっき(MBNi) | 20006 | | | |
| 62807298 | C-4-3(#D001) | シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304) | 同一キー | シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材 | 22233 | | | |
| 62807307 | C-4-3 鍵違い | シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、ケース・カバー/ステンレス鋼板(SUS304) | 600通り | シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、ケース・カバー/ヘアラインコーティング材 | 23032 | | | |