TAKIGEN(タキゲン)
ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808576
C-61-3
-
-
快削黄銅棒(C3604BD)
ニッケルめっき(MBNi)
20301
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820442
FC-733-A/B
-
-
冷間圧延鋼板(SPCC)
防錆処理
62016
¥
397
¥
437
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820458
FC-733-1-C/D
50
31
冷間圧延鋼板(SPCC)
防錆処理
62017
¥
233
¥
256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820467
FC-733-2-C/D
37
14
冷間圧延鋼板(SPCC)
防錆処理
62020
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください