キャップ付シリンダー錠

キャップ付シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・屋外用分電盤仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)135鍵違い数100通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)0600タキゲンコード20408内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62808996C-132-2(#0600)
2,249
2,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする