TAKIGEN(タキゲン)
カムロック(片抜け)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途
特装車
付属品
キー2本・止め金
材質
亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
73
鍵違い数
56通り
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24332
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809303
C-178-T 片抜・同番(#T0230)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください