TAKIGEN(タキゲン)
ダイヤルロック I型
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数
1万6000通り
付属品
キー2本・空転リング・止め金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809504
C-188-1(#5A1000)
20500
¥
3,486
¥
3,835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809513
C-188-1 鍵違い
20501
¥
3,633
¥
3,996
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください