TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(2-M6)
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
38
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M6
タキゲンコード
21828
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809662
C-209-23
13
40
30
15
15
6
¥
394
¥433
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください