大型丸落し(丸棒全長L450)

大型丸落し(丸棒全長L450) - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62809958C-247-1450
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62809958
2020-09-16
用途: 扉の開閉固定
その他業種

φ12mmもあるので450mmの長さでもビクともしませんでした。良いものを安く買わせてもらいました。

対象商品 : 62809958
2020-08-18
用途: 機器の補修
YND電気保安株式会社建設業・工事業

安価に販売されていたので、とても満足。ただ、なぜガイドのねじ穴と、本体側のねじ間隔が微妙に違うのが納得いかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする