曜日別特売

防塵ゴム

防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)防塵ゴム - TAKIGEN(タキゲン)

フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。

用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810378C-300-A-8-F-8-23899
5,684
6,252(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810387C-300-A-10-F-10-23900
8,526
9,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810642C-300-B-5-10-F5-1023893
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810658C-300-B-5-15-F5-1523894
8,526
9,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810667C-300-B-10-10-F10-1023895
11,367
12,504(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810676C-300-B-10-15-F10-1523896
17,051
18,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810685C-300-B-10-20-F10-2023897
18,946
20,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
62810694C-300-B-12-12-F12-1223898
16,104
17,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341079C-300-A-15-F-15-23901
19,464
21,410(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする