コインロックトライミニ(止め金なし)

コインロックトライミニ(止め金なし) - TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライミニ(止め金なし) - TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライミニ(止め金なし) - TAKIGEN(タキゲン)コインロックトライミニ(止め金なし) - TAKIGEN(タキゲン)
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
鍵違い数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811762C-382-3 鍵違い2022.514.5411800
1,768
1,945(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811778C-383-1 鍵違い2018.8103616
1,610
1,771(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811787C-383-2 鍵違い2321.81340198
1,769
1,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811796C-383-3 鍵違い262516.2431800
1,929
2,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
62811735C-382-1 鍵違い1617.59.53616
取扱い終了
返品不可
62811744C-382-2 鍵違い18201238.5198
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする