TAKIGEN(タキゲン)
コインロック(1ヶ所抜けタイプ)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途
自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
寸法L1(mm)
7.7
寸法D1(Φmm)
20.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
6
鍵違い数
17万7000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62811832
C-388-1A(#W01388)
73
24739
¥
2,024
¥2,226
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62811848
C-388-1A 鍵違い
71
24740
¥
2,081
¥2,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください