TAKIGEN(タキゲン)
F型蓋止金具
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途
計測機器・アタッシュケース
付属品
キー1本
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
49
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
20722
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812417
C-501
¥
1,265
¥
1,392
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください