TAKIGEN(タキゲン)
CP-573用スペーサー
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途
計測機器・分電盤・キャビネット
保持力
20N
材質
本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持力
寸法t(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62812663
CP-573SP-1.6
20N
0.4
0.5
24696
¥
28
¥
31
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812672
CP-573SP-1.2
20N
0.8
1.0
24697
¥
28
¥
31
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62812688
CP-573SP-1.0
20N
1.0
1.2
24698
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください