サイドデットボルトラッチ

サイドデットボルトラッチ - TAKIGEN(タキゲン)サイドデットボルトラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。
下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。

用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24664内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814316C-1373SD-L
20,238
22,262(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする