ステンレス 防水ハッチ錠

ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
キャップ付で防塵性に優れています。
内部からも解錠できる安全機構です。
専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。

用途フロアーハッチ・防水扉 質量(g)本体/430、ハンドル/170 材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 適合板厚(mm)1.6~3.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
タキゲンコード
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
C-1415 62814422
C-1415 62814422
62814422 C-1415 22913
15,300
16,830 (税込)
4日以内出荷

返品不可
C-1415-H 62814438
C-1415-H 62814438
62814438 C-1415-H 22924
6,291
6,920 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする