TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ストッパー付ドアホルダー
面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途
特装車・バン型車の扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815235
C-1898-1S
90
127
23643
¥
1,758
¥
1,934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815244
C-1898-2S
85
100
23642
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください