TAKIGEN(タキゲン)
アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
135
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31339
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816032
KC-275-C-12
40.5
34.5
97
40
48
18.25
60
36.5
3
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください