曜日別特売

アジャスター押さえ金具

アジャスター押さえ金具 - TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。

用途自動販売機・アミューズメント機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)311表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22234内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816093KC-282-E-1
506
557(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-20
用途: 自動販売機の固定
浦田自動車工業

何度か購入してますがこの手の特殊金具はとても高価で数がまとまらないと購入できませんが1つからから購入できるのだとてもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする