TAKIGEN(タキゲン)
アジャストツール
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
用途
自動販売機・工作機械・精密機械
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
寸法W(mm)
-
表面仕上げ
本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ボルト
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816163
KC-339-1
763
M20
22227
¥
11,609
¥
12,770
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816172
KC-339-2
761
M16
22228
¥
11,806
¥
12,987
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816188
KC-339-3
766
M12
22229
¥
11,609
¥
12,770
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください