曜日別特売

アジャストギア

アジャストギア - TAKIGEN(タキゲン)アジャストギア - TAKIGEN(タキゲン)アジャストギア - TAKIGEN(タキゲン)アジャストギア - TAKIGEN(タキゲン)

奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。

用途自動販売機・工作機械・精密機械材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法W(mm)
ナット
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816197KC-339-G-12930M2022230
378
416(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816206KC-339-G-23724M1622231
378
416(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816215KC-339-G-34219M1222232
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする