TAKIGEN(タキゲン)
コーナーソレノイドロック
遠隔操作で施解錠を制御できます。
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
鍵で非常開閉できます。
用途
電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
定格電圧(V)
DC24V±5%
消費電力
0.73A
入力信号
パルス信号(100~500ms)
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率
10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
J85
タキゲンコード
50131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816976
LE-38
¥
11,806
¥12,987
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください