TAKIGEN(タキゲン)
ソレノイドロック
非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途
電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)
650
消費電力(W)
2
定格電圧(V)
DC100±5%
耐電圧
AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
最大適合板厚(mm)
適合ハンドル
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816985
LE-41-1
25-t
~5
5
A-140-1
50134
¥
22,667
¥24,934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62816994
LE-41-2
A-140-2使用時:15.8-t、A-140-3使用時:16.3-t
~3.2
3.2
A-140-2-3
50135
¥
22,100
¥24,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください