TAKIGEN(タキゲン)
ドアコネクタ
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途
特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電
材質
ポリアミド(PA6)
接点
銀めっき
耐電圧
AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)
500以下
接点容量
DC24V1A以下
タキゲンコード
50348
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817168
LE-137
¥
2,193
¥2,412
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください