コントロールキースイッチモールド3型

コントロールキースイッチモールド3型 - TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチモールド3型 - TAKIGEN(タキゲン)

樹脂製のため軽量です。
ローコストタイプ

用途レジスター・コンピュータ周辺機器質量(g)25材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)4200付属品キー2本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817913S-42-90-E-1(#4200)40364
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62817922S-42-90-EF-1(#4200)40366
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817938S-42-90-E-2(#4200)40368
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817947S-42-90-EF-2(#4200)40370
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする