キースイッチ用キー

キースイッチ用キー - TAKIGEN(タキゲン)

使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。

用途レジスター・コンピュータ・電源装置材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック質量(g)52表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818324S-510-1-K(1RG)70531
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818333S-510-1-K(1X)70532
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818342S-510-1-K(1Z)70533
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818358S-510-1-K(1U)70534
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818367S-510-1-K(1P)70535
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818376S-510-1-K(1M)70536
497
547(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする