TAKIGEN(タキゲン)
密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188)
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品
キー2本・受座
質量(g)
3225
パイプ長(mm)
1188
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60684
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818577
FA-621・721-3用パイプ(1188)
1200
¥
3,593
¥
3,952
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください