曜日別特売
FA-621・721-3用パイプ(1188) 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188) TAKIGEN(タキゲン) 62818577

密閉用連動ハンドル用パイプ(全長1188)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62818577
品番
FA-621・721-3用パイプ(1188)
販売価格(税込)¥3,952
販売価格(税別)
¥3,593

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型

用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
寸法L(mm)
1200
付属品
キー2本・受座
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)
3225
パイプ長(mm)
1188
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60684

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする