TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス コンテナーハンドル
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途
コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
注意
※パイプは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
38
49
53
寸法L3(mm)
120
145
200
寸法P1(mm)
49
56
寸法W1(mm)
77
82
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819627
FA-1810-1A
31.5
54
52.5
8
32
49
341
200
138
32
37
22.5
56
57
-
82
14
¥
26,067
¥
28,674
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819636
FA-1810-1B
31.5
54
-
10
32
49
341
200
138
-
37
22.5
56
-
-
82
14
¥
26,067
¥
28,674
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819645
FA-1810-2A
31.5
49
52.5
8
32
53
246
145
48
32
37
19
56
57
34
82
11.5
¥
19,834
¥
21,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819654
FA-1810-2B
31.5
49
-
7
32
53
246
145
48
31
37
18
56
71.5
34
82
11.5
¥
18,134
¥
19,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819663
FA-1810-3A
24
36
41
7
24
38
207
120
46
30
35
16
49
45
44.5
77
8.5
¥
17,567
¥
19,324
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819672
FA-1810-3B
24
36
-
7
24
38
207
120
46
30
35
16
49
68.5
44.5
77
9.5
¥
16,434
¥
18,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください