曜日別特売
FA-1810-1A ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819627

FA-1810-1A ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819627
FA-1810-1A ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62819627

ステンレス コンテナーハンドルFA-1810-1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タキゲンコード
60772
注文コード
62819627
品番
FA-1810-1A
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

用途
コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
寸法H1(mm)
31.5
寸法H2(mm)
54
寸法H3(mm)
52.5
寸法H4(mm)
8
寸法H5(mm)
32
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
341
寸法L3(mm)
200
寸法L4(mm)
138
寸法L5(mm)
32
寸法L6(mm)
37
寸法L7(mm)
22.5
寸法P1(mm)
56
寸法P2(mm)
57
寸法P3(mm)
-
寸法W1(mm)
82
寸法W2(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)
27.2(t=3)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60772
注意
※パイプは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする