TAKIGEN(タキゲン)
ファスナーキャップ(Φ8用)
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
黄銅板(C2801P)
質量(g)
1
寸法H(mm)
7.8
寸法t(mm)
2.5
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
10
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
62864
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820476
FC-741-3
¥
91
¥
100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください