TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 棚柱(全長1200)
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
230
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
1170
寸法L3(mm)
1170
寸法L4(mm)
15.5
寸法N1(mm)
90
寸法P1(mm)
13
寸法P2(mm)
195
寸法N2(mm)
6
寸法L5(mm)
22
寸法N3(mm)
91
タキゲンコード
62210
寸法N4(mm)
7
寸法N5(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820634
FC-1751-3
¥
1,177
¥
1,295
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください