曜日別特売

ストック蓋

ストック蓋 - MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。
中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。
【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。

材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8内容量1個
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820878SF-180.32219720561-0753-47
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62820887SF-210.42222823661-0753-48
3,140
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
62820896SF-240.52225726761-0753-49
3,540
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62820905SF-270.52228629661-0753-50
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62820914SF-300.72532033061-0753-51
4,470
4,398
4,838(税込)
当日出荷
62820923SF-330.82535036061-0753-52
5,030
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62820932SF-360.92538039061-0753-53
5,570
5,498
6,048(税込)
当日出荷
62820948SF-3912540841861-0753-54
6,140
5,798
6,378(税込)
当日出荷
62820957SF-431.22545446461-0753-55
7,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62820966SF-471.42549450461-0753-56
8,180
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする