MONOVATE(旧:日東金属工業)
ヒラ蓋
(1件のレビュー)
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。
汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。
取っ手はありません。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820975
HF-18
0.2
22
197
205
0.8
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62820984
HF-21
0.3
22
228
236
0.8
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62820993
HF-24
0.5
22
257
267
0.8
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
7日以内出荷
62821002
HF-27
0.6
22
286
296
0.8
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
62821018
HF-30
0.7
25
320
330
0.8
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
62821027
HF-33
0.8
25
350
360
0.8
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62821036
HF-36
0.9
25
380
390
0.8
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
62821045
HF-39
1
25
408
418
0.8
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62821054
HF-43
1.2
25
454
464
0.8
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62821063
HF-47
1.5
25
494
504
0.8
¥
7,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62821072
HF-565
2.7
25
600
612
1
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
62821088
HF-635
3.1
20
665
678
1
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
43日以内出荷
62821097
HF-77
4.6
25
810
824
1
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください