曜日別特売

レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) - NTG(日本炭酸瓦斯)
(1件のレビュー)

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。

用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続形状
継手
設定圧力範囲(MPa)
精度
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821158NR-24(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8-低圧用 0.05~0.13±0.03MPa約35×72(ゲージ含まず)約250
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
62821142NR-30(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ低圧用 0.03~0.08±0.02MPa約38×73(ゲージ含まず)約340
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821158
2020-05-07
用途: 窒素圧制御
九州消防株式会社建設業・工事業

圧力調整ダイアルが軽すぎる(調整後に使用中ダイヤルが変わりやすい)
カタログに並行して変換接手も掲載してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする