ブライトバッグ

ブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKOブライトバッグ - HEIKO
(1件のレビュー)

落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付

内容量1パック(10枚)
全10種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
材質
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960546MM65185240185×65×240両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm006138374
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6296056422-12120220270220×120×270両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm006142010
2,500
1,988
2,187(税込)
当日出荷
62960582SWT80225320225×80×320両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm006138274
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
6296062532-11110320260320×110×260両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm006137974
2,600
1,988
2,187(税込)
当日出荷
6296066845-13130450300450×130×300両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm006460000
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
6296068655-15150550410550×150×410両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm006459910
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
6296069555-15150550410550×150×410両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm006459911
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
62960528T-470120165120×70×165両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm006143272
2,000
取扱い終了
返品不可
6296060728-880280400280×80×400両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打6mm006138900
2,300
取扱い終了
返品不可
62960643G2100320450320×100×450両面コート157g/m2 表面マットPP貼り (手紐)パイレン紐八打8mm006138060
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-30
用途: 商品販売の為使用
美容室ピジョンサービス業

廃盤になったサイズもあり、また種類を増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする