SATO(サトー)
PB3-312u1ラベラー
よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。
段数
1
タイプ
賞味期限表示など
使用可能ラベル
縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
質量(g)
440
注意
※ラベルは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
印字桁数(桁)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62968422
WA2378916
1台
U1A-G3Cb-B
3
-
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62968438
WA2378915
1台
U1A-G5Kb-B
5
-
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62968447
G3C スターターパック
1セット
U5-G3Cb-B
3
PB3-312u1ラベラー(3桁)×1、G3-Cラベル×2巻(530枚×2)、インクローラー黒×1
¥29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください