モノタロウ

ショベル オールステンレス SUS201

ショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウショベル オールステンレス SUS201 - モノタロウ
(29件のレビュー)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。

用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
※SUS201を使用しているため、SUS304に比べて錆びやすくなっています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64143284角小800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64143302角大970
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 土木作業
個人のお客様

当社では同じ現場で作業する他社と自社の道具が混同しないようにコーポレートカラーに塗装しています。
その際、製品に貼ってある商品名やバーコードなどのシールを剥がすのが面倒な作業でしたが、このショベルにはシールが貼っていなかったので、塗装作業の支障にならず大変助かりました。
ショベル自体は何の遜色もないきれいな商品でした。

2025-11-22
用途: オールステンレスでこの金額は満足。
製造業

工場内で使用するため、オールステンレスは必須。
この金額で長持ちするのでリピートしています。

2025-11-06
用途: マテ貝の潮干狩りで干潟を掘る為

オ-ルステンレスで錆に強い事を期待して購入しました。
潮干狩りはもちろん、融雪剤がまかれた道路での雪かきも安心です。
少々重たいですがその分しっかりとした造りです。

2025-02-23
用途: ベルコン下のダストや砕石の清掃
建設業・工事業

ステンレスなので濡れてもサビにくく、濡れたダストなどがへばり付いても取りやすいです。
ダスト専用に深型や、狭い所用に短いのとかあったらとても嬉しいです。

2024-11-27
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

軽くて使いやすい。ステンレス製で錆びないので重宝しております。オールステンレスが珍しく他の人の道具と被らないのも良い点

対象商品 : 64143302
2024-12-23
用途: 雪片付け
その他業種

重いかな、と思いましたが、使いやすく良い買い物でした、

対象商品 : 64143284
2024-04-19
用途: 現場
建設業・工事業

綺麗です。使い心地抜群です。追加で注文したいです。

対象商品 : 64143302
2023-12-25
用途: 木柄のスコップがまた折れたので
株式会社川田商会 協栄自工

木柄のスコップがまた折れたので購入しました。
普通のスコップは錆びるので玄関に置いておくと汚くなりますが、
オールステンレスで今度はすべて解消されたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
オールステンレスとの事ですが塗装などはされていますか。
回答:
塗装はされておりません。
2024-01-19
質問:
重量を教えてください。
回答:
重量は、
注文コード:64143284 品番 角小 1.0kg
注文コード:64143302 品番 角大 1.67kg
になります。
2024-01-19
質問:
柄の径が知りたいです。
回答:
柄の径は、
注文コード:64143284 品番 角小 Φ32mm
注文コード:64143302 品番 角大 Φ35mm
になります。
2024-01-19

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする