屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ

屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出屋内・屋外・屋外防水仕様タンパーグリップ - 日本演出

前4辺フレームを専用オープナーで開ける仕様。手で開けにくい形状なので、掲示物へのいたずら、盗難対策に効果的です。

本体厚さ(mm)21フレーム幅(mm)32内容量1個
注意
※屋内用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。
※屋外用:表面カバーがついています。(アクリル板1.5mm厚)防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のためポスター等は防水加工を施してください。
※屋外防水仕様:防水パックシートが付いてきます。(パックシート:塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒状の袋です)。中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーは付いていません。防水パックシートを入れるため、防水用のパネル外寸は、タテヨコ10mm大きくなります。
※共通:全サイズ1枚1梱包になります。風の強い場所での使用はご遠慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全44種類を絞り込む
サイズ
使用場所
44種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
画面表示寸法(mm)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628793559611459A1シルバー(ツヤ有)644×891581×828屋外用
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628793739611451A1シルバー(ツヤ有)644×891581×828屋内用
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628793829611450A1シルバー梨地調644×891581×828屋内用
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628794349611460A2シルバー(ツヤ有)470×644407×581屋外用
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628794529611453A2シルバー(ツヤ有)470×644407×581屋内用
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628794689611452A2シルバー梨地調470×644407×581屋内用
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628796089611444B1シルバー梨地調778×1080715×1017屋内用
22,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628796359611462B1シルバー(ツヤ有)778×1080715×1017屋外防水仕様(パックシート付)
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628794169611464A1シルバー(ツヤ有)644×891581×828屋外防水仕様(パックシート付)
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
628794959611465A2シルバー(ツヤ有)470×644407×581屋外防水仕様(パックシート付)
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
628795749611456B1シルバー(ツヤ有)778×1080715×1017屋外用
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
628796789611447B2シルバー(ツヤ有)565×778502×715屋内用
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
628796879611446B2シルバー梨地調565×778502×715屋内用
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6287936450650763A1ホワイト644×891581×828屋外用
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287939850650703A1ホワイト644×891581×828屋内用
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287940750650704A1化研クローム644×891581×828屋内用
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287942550650813A1ホワイト644×891581×828屋外防水仕様(パックシート付)
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287944350650773A2ホワイト470×644407×581屋外用
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287947750650713A2ホワイト470×644407×581屋内用
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287948650650714A2化研クローム470×644407×581屋内用
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287950450650823A2ホワイト470×644407×581屋外防水仕様(パックシート付)
14,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628795139611461A3シルバー(ツヤ有)347×470284×407屋外用
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287952250650783A3ホワイト347×470284×407屋外用
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628795389611455A3シルバー(ツヤ有)347×470284×407屋内用
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628795479611454A3シルバー梨地調347×470284×407屋内用
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287955650650723A3ホワイト347×470284×407屋内用
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287956550650724A3化研クローム347×470284×407屋内用
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287958350650733B1ホワイト778×1080715×1017屋外用
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628795929611445B1シルバー(ツヤ有)778×1080715×1017屋内用
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287961750650673B1ホワイト778×1080715×1017屋内用
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287962650650674B1化研クローム778×1080715×1017屋内用
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287964450650793B1ホワイト778×1080715×1017屋外防水仕様(パックシート付)
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628796539611457B2シルバー(ツヤ有)565×778502×715屋外用
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287966250650743B2ホワイト565×778502×715屋外用
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287969650650683B2ホワイト565×778502×715屋内用
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287970550650684B2化研クローム565×778502×715屋内用
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628797149611463B2シルバー(ツヤ有)565×778502×715屋外防水仕様(パックシート付)
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287972350650803B2ホワイト565×778502×715屋外防水仕様(パックシート付)
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628797329611458B3シルバー(ツヤ有)414×565351×502屋外用
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287974850650753B3ホワイト414×565351×502屋外用
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628797579611449B3シルバー(ツヤ有)414×565351×502屋内用
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628797669611448B3シルバー梨地調414×565351×502屋内用
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6287977550650693B3ホワイト414×565351×502屋内用
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6287978450650694B3化研クローム414×565351×502屋内用
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62879416961146409611464EX-0.6969611464 マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM) アイゼン 09611464マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)アイゼン1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62879495961146509611465HLMN-15L-15-S15WT画像準備中小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62879574961145609611456HLMN-15R-20-S15WT画像準備中小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62879678961144709611447HLMN-15R-15-S15WT画像準備中小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62879687961144609611446EX-0.6939611446 マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM) アイゼン 09611446マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)アイゼン1本
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする