日本演出
スリムエイト
軽量で扱いやすく、手ごろな価格の前開き式ポスターパネル。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング
材質
(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
機能
ロック機構付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
色
外寸(幅W×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62884474
57240384
A1
1.18
ブラック
598×845
582×829
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884483
57240382
A1
1.18
ブラウン
598×845
582×829
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884492
57240381
A1
1.18
ゴールド
598×845
582×829
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884508
57240383
A1
1.18
シルバー
598×845
582×829
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884517
57240385
A1
1.18
ホワイト
598×845
582×829
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884526
57240394
A2
0.68
ブラック
424×598
408×582
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884535
57240392
A2
0.68
ブラウン
424×598
408×582
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884544
57240391
A2
0.68
ゴールド
424×598
408×582
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884553
57240393
A2
0.68
シルバー
424×598
408×582
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884562
57240395
A2
0.68
ホワイト
424×598
408×582
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884578
57240404
A3
0.4
ブラック
301×424
285×408
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884587
57240402
A3
0.4
ブラウン
301×424
285×408
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884596
57240401
A3
0.4
ゴールド
301×424
285×408
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884605
57240403
A3
0.4
シルバー
301×424
285×408
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884614
57240405
A3
0.4
ホワイト
301×424
285×408
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884623
57240414
A4
0.24
ブラック
214×301
195×285
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884632
57240412
A4
0.24
ブラウン
214×301
195×285
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884648
57240411
A4
0.24
ゴールド
214×301
195×285
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884657
57240413
A4
0.24
シルバー
214×301
195×285
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884666
57240415
A4
0.24
ホワイト
214×301
195×285
¥1,800
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884675
57240344
B1
1.66
ブラック
732×1034
716×1018
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884684
57240342
B1
1.66
ブラウン
732×1034
716×1018
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884693
57240341
B1
1.66
ゴールド
732×1034
716×1018
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884702
57240343
B1
1.66
シルバー
732×1034
716×1018
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884718
57240345
B1
1.66
ホワイト
732×1034
716×1018
¥5,400
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884727
57240354
B2
0.93
ブラック
519×732
503×716
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884736
57240352
B2
0.93
ブラウン
519×732
503×716
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884745
57240351
B2
0.93
ゴールド
519×732
503×716
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884754
57240353
B2
0.93
シルバー
519×732
503×716
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884763
57240355
B2
0.93
ホワイト
519×732
503×716
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884772
57240364
B3
0.54
ブラック
368×519
352×503
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884788
57240362
B3
0.54
ブラウン
368×519
352×503
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884797
57240361
B3
0.54
ゴールド
368×519
352×503
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884806
57240363
B3
0.54
シルバー
368×519
352×503
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884815
57240365
B3
0.54
ホワイト
368×519
352×503
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884824
57240374
B4
0.31
ブラック
261×368
245×352
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884833
57240372
B4
0.31
ブラウン
261×368
245×352
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884842
57240371
B4
0.31
ゴールド
261×368
245×352
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884858
57240373
B4
0.31
シルバー
261×368
245×352
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884867
57240375
B4
0.31
ホワイト
261×368
245×352
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。