日本演出
LEDスリム ツーオープン屋内用
上下2辺のフレームが開く薄型LEDパネル。
スリムシリーズにNEWタイプが仲間入り。
フードコート等でのメニューサインに最適です。
付属品
ACアダプターDC12V・2.08A(4.4m)
材質
(導光板)アクリル板4mm厚、(表面カバー)アクリル板1.5mm厚、(フレーム)アルミ型材、(コーナー)ABS樹脂
厚さ(mm)
上下:24、左右:13.5
フレーム
PG-32R
LED色
白色(国産)
フレーム幅(mm)
上下:32、左右:7
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
サイズ
500×500
1000×500横
A2横
B2横
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
消費電力(W)
フレーム色
明るさ(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62886477
50652591
A2横
2.7
8.2
化研クローム
2200
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62886495
50652581
B2横
4.7
10.4
化研クローム
2450
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62886434
50652571
1000×500横
5.0
14.3
化研クローム
1930
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62886443
50652572
1000×500横
5.0
14.3
化研ゴールド
1930
¥
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62886452
50652631
500×500
2.2
7
化研クローム
1930
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62886468
50652632
500×500
2.2
7
化研ゴールド
1930
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62886486
50652592
A2横
2.7
8.2
化研ゴールド
2200
¥
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62886504
50652582
B2横
4.7
10.4
化研ゴールド
2450
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。