曜日別特売

キャスタースタンド

キャスタースタンド - 日本演出キャスタースタンド - 日本演出
(1件のレビュー)

移動も楽々キャスター付スタンド。
パネルを見やすい角度に調整可能。

仕様スタンド傾斜角度調整機能付材質スチール/クロームメッキ仕上質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×605×985~1930(垂直高)適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100以上、高さ592~1160まで、厚さ32まで内容量1個
注意
※屋内専用の為、屋外では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628867235065223
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥6,400/税込¥7,040
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62886723
2018-01-21
用途: 展示
IKコンクリート工業株式会社製造業

納品まで1ヶ月かかったうえ発送されてないのに納品済み扱いに
なっていて使用予定に間に合わなかった。
その後になんの詫びもない。
通常の取引ではありえない。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする