皮製ノミ巻厚用No.60N

皮製ノミ巻厚用No.60N - SK11皮製ノミ巻厚用No.60N - SK11
(2件のレビュー)

摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。

用途ノミなどの収納。材質牛床皮寸法(mm)約455×300材質(本体)牛床皮収納本数(本)10内容量1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62895805455X300300×45510グレー
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62895805
2025-07-02
用途: 鑿の収納、運搬
その他業種

充分な厚みとしなやかさがありとても使いやすいです。ただ、どれも同じ構造なのですが本数を多くするとこぼれ落ちないか心配です。鑿の持ち手側を被せるような一枚が有ると安心です。道具は使っている人がデザインしないといつまで経っても新しいものが出てこない。メーカーの怠慢さが出てしまいますね。

対象商品 : 62895805
2020-06-29
用途: ノミの収納
サービス業

厚みもありしっかりノミを収納できます。持ち運びも楽で買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする