曜日別特売

足骨格サポートインソール

足骨格サポートインソール - SK11足骨格サポートインソール - SK11足骨格サポートインソール - SK11足骨格サポートインソール - SK11
(1件のレビュー)

3つのアーチで足裏の衝撃を吸収し、あし・ひざ・腰への負担を軽減します。
3つのアーチで足骨格をサポートし、外反母趾や偏平足などの足の障害も予防します。
表面素材には靴の中の衛生を保つ抗菌防臭素材を採用し、快適な作業を継続できます。
紳士用ビジネスシューズ、カジュアルシューズ、ウォーキングシューズに使用できます(ある程度サイズに余裕のある靴にお使いください)。
水洗いが出来ます。

用途歩行時の足裏からの衝撃吸収、足裏への負担軽減。材質表:ポリエステル、本体:ウレタンスポンジ内容量1足
注意
※靴の中敷としてお使いください。
※必要に応じてハサミ等で大きさを調節してください。
※着脱可能なカップインソール等が入っている場合は取り外してから本品を入れてお使いください。
※万一、足や体に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
機能
性別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62897442ARCH-M25-25.525~25.5M外反母趾対策・扁平足対策・抗菌・防臭男性用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62897458ARCH-M26-26.526~26.5L外反母趾対策・扁平足対策・抗菌・防臭男性用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
62897406ARCH-W22-22.522~22.5S抗菌・防臭女性用
オープン
取扱い終了
62897415ARCH-W23-23.523~23.5M抗菌・防臭女性用
オープン
取扱い終了
62897424ARCH-W24-24.524~24.5L抗菌・防臭女性用
オープン
取扱い終了
62897433ARCH-M24-24.524~24.5S抗菌・防臭男性用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

足骨格サポートINSOLE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 外反母趾対策
自動車・二輪車・自転車関連業

親指の所に親指アーチが施されている問いと思いました
アーチも、もっと高くてもよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする