SK11
セフティゴーグル
無気孔タイプで感染予防対策にも対応します。眼鏡・マスクの併用が可能です。紫外線カット・くもり止めレンズでクリアな視界を確保します。傷に強いハードコートレンズです。
用途
粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ
紫外線カット・くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリアー
材質(フレーム)
塩ビ
内容量
1個
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62898334
DG-13N
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください