SK11
すべり止めテープ危険箇所表示
貼るだけで簡単に施工できるすべり止めです。工事現場などの危険箇所表示に最適な屋外用すべり止めです。ゼブラ色により危険箇所と注意喚起し事故を予防します。耐水・抗菌・防カビ処理しており衛生的です。
用途
危険箇所表示及び転倒防止すべり止め。
種別
ノンスリップマット
材質
人造研磨材、感圧性粘着剤、布
寸法(mm)
25×65
色
ゼブラ(ブラック/イエロー)
内容量
1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62898964
ゼブラ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください