印字テープ

印字テープ - CTK印字テープ - CTK印字テープ - CTK

ホットマーカーの能力を100%引き出します。
各ワーク材に対応したテープをご用意
消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62900836C111-30マーカーテープ1箱(10個)H/Mシリーズ用3050
17,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
62900845S611-20マーカーテープ1セット(12個)SPシリーズ用20200
29,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
62900915C111-30マーカーテープ1巻H/Mシリーズ用3050
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62900924C111-50マーカーテープ1箱(10個)Hシリーズ用5050
20,700
取扱い終了
返品不可
62901265S625-20マーカーテープ1箱(12個)SPシリーズ用20200
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする