曜日別特売

アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)

アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) - 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) - 大阪魂
(4件のレビュー)

標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。

材質(本体)ステンレス(SUS304)光沢バレル材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629043728X3545165.53556.5136
739
739
813(税込)
当日出荷
629043888X5045165.55071.5136
809
809
890(税込)
当日出荷
629043978X7545165.57596.5136
879
879
967(税込)
当日出荷
629044068X100455.5-100121.5-6
939
939
1,033(税込)
当日出荷
6290441510X50451675073176
979
979
1,077(税込)
当日出荷
6290442410X7545777598176
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6290443310X10045167100123176
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6290444212X757023875106197
2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6290445812X10070238100131197
2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
6290446712X12570238125156197
2,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290447612X15070238150181197
2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
6290448516X7580241075109248
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290449416X100802310100134248
3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290450316X130802410130164248
3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290451216X150802410150184248
3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290452816X180802410180214248
3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
6290453720X100802413100137308
3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290454620X130802413130167308
4,598
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290455520X150802413150187308
4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6290456420X180802413180217308
5,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: ステージ・ブリッジ・階段等のレベル合わせ
株式会社近建商建設業・工事業

不陸な床や折板上などにステージやブリッジ・階段等を設置することが多いので、床との接地面にはほぼ全部使っています。
製品重量やアジャスタの本数によって10㎜12㎜16㎜と使い分けています。
十分に役立っていますし、本数が多くなっても安価なので助かっています。

対象商品 : 62904397
2020-10-19
用途: 作業台の足
製造業

長い脚のボルトを探していました。
大きい傾斜も吸収できたので助かりました。

対象商品 : 62904406
2018-01-23
用途: 水槽器具の傾きおよび高さの調整にしよう。
その他業種

海水の水槽の器具に使用しています。ステンレス製でサビニ強く適用しています

対象商品 : 62904415
2024-01-09
用途: 作業台の固定
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

本来のアジャスターとしての使用ではないです。ねじ側に蝶ナットを溶接してクランプ代わりに使用しました。ラバーの補修部品があればよいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする