AC歪波形専用・実効値変換モジュール

AC歪波形専用・実効値変換モジュール - ユーアールディ

交流50/60Hz歪波形の電流を実効値整流することで直流電圧・電流に変換して出力。
交流分割型CT (CTL-CLSシリーズ) 3000T品との純正組合せ品。測定電線を取外すことなくワンタッチ取付けが可能。
定格の120%連続過電流耐量。
絶縁計測で電力損失が少ない。

質量(g)81出力0~5VDC (負荷抵抗>5kΩ)、4~20mADC (負荷抵抗<500Ω)電源AC85~250V、50/60Hz耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源一括-出力端子一括間)定格電流(A)1A~320A(50/60Hz歪波形・位相制御波形、波高率クレストファクタ 定格電流X2.5、1~16Aロータリースイッチ X1 or X20の倍率設定で設定可)応答時間20ms/0→FS (typ)適合センサ(電流)CTL-10-CLS、CTT-10-CLS、CTL-16-CLS、CTT-16-CLS使用環境-20℃~+75℃、≦85%RH・結露のないこと (適用電流センサの使用環境も含みます)直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線リップル(mVp-p)(出力)50(50Hz正弦波) (typ)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源一括-出力端子一括間)許容電流最大120%(連続)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62904914CTD-10
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする