曜日別特売

汎用直流電流センサ

汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ汎用直流電流センサ - ユーアールディ
(1件のレビュー)

±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。

耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)内容量1個
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
精度
最大電流(A)
直線性
残留電圧(V)
温度係数
ねじ締付トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905623HCS-20-100-AP-CL±100(出力)±1%FS以内±250±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ0.355
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62905657HCS-20-10-AP-CL±10(出力)±2%FS以内±25±2%FS以内±0.1以内 (無負荷)(出力電圧)±0.4%/℃ typ、(残留電圧)±4mV/℃ typ0.355
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62905675HCS-20-150-AP-CL±150(出力)±1%FS以内±375±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ0.355
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
62905702HCS-20-200-AP-CL±200(出力)±1%FS以内±500±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±0.5mV/℃ typ0.355
オープン
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
62905736HCS-20-20-AP-CL±20(出力)±2%FS以内±50±2%FS以内±0.1以内 (無負荷)(出力電圧)±0.4%/℃ typ、(残留電圧)±4mV/℃ typ0.355
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
62905754HCS-20-50-AP-CL±50(出力)±1%FS以内±125±1%FS以内±0.05以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±2mV/℃ typ0.355
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62905788HCS-36-200-AP-CL±200(出力)±1%FS以内±500±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±0.5mV/℃ typ0.7210
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62905815HCS-36-500-AP-CL±500(出力)±1%FS以内±1250±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±0.3mV/℃ typ0.7210
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62905842HCS-36-800-AP-CL±800(出力)±1%FS以内±2000±1%FS以内±0.02以内 (無負荷)(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±0.3mV/℃ typ0.7520
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62905815
2024-01-05
用途: DC電流を測定する回路に使用
システム・クリエイト

DC電流を測定するシャント抵抗以外の物を、探しており本品を見つけました。
貫通タイプですので、通常のCT変流器と同じやり方にて使用できます。
別途DC±15V電源が必要ですが、上下分割式で使いやすいです。
ただ、容量のわりには貫通穴が小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする