HCS-20-100-AP-CL 汎用直流電流センサ ユーアールディ 62905623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用直流電流センサ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)±100
最大電流(A)±250
質量(g)55
内容量1個注文コード62905623品番HCS-20-100-AP-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。

定格電流(A)
±100
最大電流(A)
±250
出力電圧
±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
残留電圧(V)
±0.02以内 (無負荷)
精度
(出力)±1%FS以内
直線性
±1%FS以内
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
温度係数
(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ
制御電源
DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧
AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能
FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
コネクタ
(接続)5045-04 (モレックス)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
質量(g)
55
仕様
(ノイズレベル)10mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±25mV以内
注意
※本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62905815
2024-01-05
用途: DC電流を測定する回路に使用
システム・クリエイト

DC電流を測定するシャント抵抗以外の物を、探しており本品を見つけました。
貫通タイプですので、通常のCT変流器と同じやり方にて使用できます。
別途DC±15V電源が必要ですが、上下分割式で使いやすいです。
ただ、容量のわりには貫通穴が小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする