クレサン張りキャンバス(麻100%)

クレサン張りキャンバス(麻100%) - アーテック[学校教材・教育玩具]クレサン張りキャンバス(麻100%) - アーテック[学校教材・教育玩具]クレサン張りキャンバス(麻100%) - アーテック[学校教材・教育玩具]

麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様アクリル・油彩兼用タイプ中目材質(枠)高級桐材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62907057131203F4333×242
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
62907066131204F6410×318
オープン
1,310
1,441(税込)
当日出荷
62907075131206F10530×455
オープン
2,140
2,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする